Beli snap on tools completed di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID C-Style Copper Tubing CutterDeskripsi:Spring loaded cutter wheel provides a constant pressure on pipe providing fast and straight cuts every time. Unique screwdriver slots in the housing provide the extra leverage for making the cut in extreme tight spaces.atribut:
- Maximum Wall Thickness (mm): 2.0
- Screw Driver Slots: Yes
- Snap-On Quick Connection: Yes
- X-CEL Pin: Yes
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Spanner Type: Combination Spanner
- Kennedy Impact Socket ReducerDeskripsi:Impact Socket Reducer, 3/8in. Male x 1/4in. Female. Transfers torque from the Impact Wrench to loosen even the most stubborn of fastenings.Features and Benefits- Manufactured from high quality chrome molybdenum steel to ensure durability- Black oxidised finish for a level of corrosion resistance- Laser etched markings for easy tool identification- Transfers torque from the impact wrench to help loosen stubborn fasteningsTypical Applications- Impact wrenches- On-site- Workshopatribut:
- Size System: Imperial
- Accessory Type: Reducer Adapter
- Finish/Coating: Black Oxide
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- JAKEMY Electric ScrewdriverDeskripsi:JAKEMY JM-Y01 Intelligent precision electric screwdriverDigital versatile, born for your work.Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0Pentable(star): 0.8 1.2Mainboard phillips: 1.5Torx: T2 T6 T8 T10Slotted: 2.0 3.0Hex: H3.0 H4.0Y-shape: Y0.8 Y2.5Triangle: 2.0U-shape: U2.6
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Vixal Pembersih Porselenatribut:
- Product Form: Liquid
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- snap clean Pembersih LantaiDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga snap on tools completed Terbaru April 2026
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Gergaji Listrik) | Rp3.499.900 |
| RIDGID C-Style Copper Tubing Cutter | Rp1.099.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.899.900 |
| Kennedy Impact Socket Reducer | Rp48.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| JAKEMY Electric Screwdriver | Rp409.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| Vixal Pembersih Porselen | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p9P101518909-2.jpg)

/nkP101005848-15.jpg)
/qdP102137949-13.jpg)


/3hP101000125-27.jpg)






/P101547718-2.jpg)